text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Sockets IKS 30 3 GR. 3


Impugnatura manuale zigrinata, cromata, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, punta come da DIN ISO 8764-1 PH, punta come da DIN ISO 8764-1 PH

Numero articolo
Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 19
Adatto al funzionamento manuale No
Dimensione testa a croce 3
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Phillips
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro 19
Adatto al funzionamento manuale No
Dimensione testa a croce 3
Lunghezza punta (mm) 27
Dimensione del collegamento (mm) 10
marca Gedore
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico
Type Phillips Screwdriver Bit

Descrizione

Impugnatura manuale zigrinata, cromata, con perno stampato in acciaio speciale al vanadio GEDORE, finitura canna di fucile, punta come da DIN ISO 8764-1 PH, punta come da DIN ISO 8764-1 PH

Numeri di articolo

Numero articolo G2218.000.003
EAN 4010886666692
UBB 240122069596
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6666960

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.