text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di bussole Wera 8100 SB 9 29 pezzi


8100 SB 9 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco da 3/8", imperiale, 29 pezzi 1x 8000 B Cricchetto Zyklop Speed con attacco da 3/8": 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", socket: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Prolunga Zyklop a oscillazione, 3/8",: 3/8" x 76 mm 1x 8784 B1 Adattatore Zyklop, 3/8": 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/4 Bit TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z Bit TORX®: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Punte Z: 3/16",x50 mm, 7/32",x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm 1x 800/4 punte Z: 1 x 5,5 x 50 mmSistemazione incredibilmente compatta del set con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numero articolo 5W925174
Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 29
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi a bussola 9
Numero totale di utensili 29
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
marca Wera
Weight per piece (g) 1632
Codice merceologico
Type Tool Set

Descrizione

8100 SB 9 Set di cricchetti Zyklop Speed, attacco da 3/8", imperiale, 29 pezzi 1x 8000 B Cricchetto Zyklop Speed con attacco da 3/8": 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop 3/8", socket: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Prolunga Zyklop con manicotto a rotazione libera, lunga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Prolunga Zyklop a oscillazione, 3/8",: 3/8" x 76 mm 1x 8784 B1 Adattatore Zyklop, 3/8": 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/4 Bit TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z Bit TORX®: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Punte Z: 3/16",x50 mm, 7/32",x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm 1x 800/4 punte Z: 1 x 5,5 x 50 mmSistemazione incredibilmente compatta del set con molti utensili in uno spazio minimo. Una sensazione di set a cricchetto completamente nuova grazie alle esclusive scatole in tessuto, molto robuste e durevoli. Possono essere posizionate in verticale per essere riposte in modo ordinato sullo scaffale dell'officina. Maggiore protezione delle superfici grazie al materiale esterno in tessuto. Peso e volume ridotti per una mobilità più semplice. ",Take it easy", Tool Finder con codifica a colori in base alle dimensioni.

Numeri di articolo

Numero articolo 5W925174
EAN 4013288173980
UBB 500643579609
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05004049001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.