text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Anello chiave a cricchetto 9 x 12 17mm


Cricchetto ad anello piatto con profilo UD, dentatura fine, Con cambio leva incassato, Per allentare o stringere velocemente con un elevato trasferimento di coppia, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, forgiato, Da utilizzare con chiave dinamometrica 9x12 mm o impugnatura rettangolare 9x12 mm, Forgiato, Da utilizzare con chiave dinamometrica 9x12 mm o impugnatura rettangolare 9x12 mm

Numero articolo 6J032220
Lunghezza (mm) 77.4
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 17
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (mm) 77.4
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 17
Dimensione chiave piccola (mm) 17
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 15.8
Altezza della testa grande (mm) 10.6
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 22
Larghezza testa grande (mm) 33.6
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Modello aperto No
marca Gedore
Codice merceologico
Model Sukse
Type Ring Ratchet Spanner

Descrizione

Cricchetto ad anello piatto con profilo UD, dentatura fine, Con cambio leva incassato, Per allentare o stringere velocemente con un elevato trasferimento di coppia, Aspetto antiriflesso grazie alla cromatura opaca, inserto di bloccaggio e nottolino fosfatati al manganese, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, forgiato, Da utilizzare con chiave dinamometrica 9x12 mm o impugnatura rettangolare 9x12 mm, Forgiato, Da utilizzare con chiave dinamometrica 9x12 mm o impugnatura rettangolare 9x12 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 6J032220
EAN 4002805933145
UBB 500632570544
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  2827751
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.