text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a percussione 33mm

Numero articolo 9H184512
Larghezza della chiave (mm) 33
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 33
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 15.4
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 800
Codice merceologico
Model K 32 SL 33
Type Impact Socket

Descrizione

Trasmissione quadrata secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio al vanadio GEDORE 59CrV4, finitura canna di fucile, DBGM (brevetto d'utilità tedesco), particolarmente adatto per lavorare in aree sensibili e costantemente soggette alla sicurezza contro le perdite, all'affidabilità dei processi e alla sicurezza sul lavoro, ad esempio: costruzione di linee elettriche aeree, impianti eolici o settore automobilistico.

Numeri di articolo

Numero articolo 9H184512
EAN 4010886935958
UBB 500642524275
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  2734400
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.