text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Presa a impulsi 12 mm


Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadro secondo DIN 3121 - G 10, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, * non standardizzato, * non standardizzato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (m) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 12
Lunghezza (m) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 6
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico
Model K 30 12
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento a macchina, adatto a tutti gli utensili elettrici e pneumatici standard, azionamento quadro secondo DIN 3121 - G 10, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, * non standardizzato, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2226.120.001
EAN 4010886625170
UBB 240122723739
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6251750

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.