text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Open ended slogging spanners 133 100 100 MM


Secondo DIN 133, Fino a 500 mm di lunghezza acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 525 mm materiale C35, Misure speciali disponibili su richiesta, * non standardizzate, * non standardizzate

Numero articolo
Lunghezza (m) 500
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 100
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 500
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 100
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 46.3
Larghezza testa piccola (mm) 225.5
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 13000
Codice merceologico
Type Slogging Spanner

Descrizione

Secondo DIN 133, Fino a 500 mm di lunghezza acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, oltre 525 mm materiale C35, Misure speciali disponibili su richiesta, * non standardizzate, * non standardizzate

Numeri di articolo

Numero articolo G2150.982.001
EAN 4010886640180
UBB 240120125481
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6401820

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.