text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave per anelli di riscontro 30 mm

Numero articolo 4D597259
Lunghezza (m) 270
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 30
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a bassa scintilla No

Specifiche

Lunghezza (m) 270
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 30
Dimensione chiave piccola (mm) 19
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 25
Altezza della testa grande (mm) 25
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 51
Larghezza testa grande (mm) 21.8
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
marca Gedore
Weight per piece (g) 1080
Codice merceologico
Model 306 G
Type Ring Slogging Spanner

Descrizione

Da utilizzare con martello a mazza o martello pneumatico per il serraggio o l'allentamento, forgiato a caldo, sabbiato, forgiato a caldo, sabbiato

Numeri di articolo

Numero articolo 4D597259
EAN 4010886806906
UBB 500642416027
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  1415913
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.