text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave ad anello con doppio attacco 4 27 x 32 mm 320 mm diritto


Modello piatto, anelli a parete sottile, profilo UD, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non normalizzato, * non normalizzato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 320
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 32
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (mm) 320
Protezione di isolamento 1000 V No
A manovella No
Chiave grande (mm) 32
Dimensione chiave piccola (mm) 27
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 12.6
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 39
Larghezza testa grande (mm) 46
Modello a cricchetto No
Modello aperto No

Descrizione

Modello piatto, anelli a parete sottile, profilo UD, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, * non normalizzato, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2135.027.032
EAN 4010886605585
UBB 203120443718
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  6055810

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.