Chiavi ad anello heavy duty
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
Chiavi ad anello heavy duty
Chiavi ad anello heavy duty
3W517342
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
Gedore Estremità aperta 30 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3W517342
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello aperto
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione chiave piccola (mm)
30
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
30
Design
Raccordo ad anello aperto
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione chiave piccola (mm)
30
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
17
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
46.5
Modello a cricchetto
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
350
Codice merceologico
Visualizza
Model
8796
Type
Ring End Fitting
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
3W517342
EAN
4002805876305
UBB
500642835051
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
7708250