text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave doppia aperta 6 3/4x7/8AF


GEDORE in acciaio al vanadio 31CrV3, teste finemente lucidate, cromate, Con teste piatte, finitura satinata antiriflesso, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero dal profilo sottile, Sovraccarico indicato dalla deformazione, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3

Numero articolo
Lunghezza (m) 235
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 7
Larghezza testa piccola (mm) 42.5
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 235
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 7
Larghezza testa piccola (mm) 42.5
Larghezza testa grande (mm) 48.5
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 220
Codice merceologico
Type Spanner

Descrizione

GEDORE in acciaio al vanadio 31CrV3, teste finemente lucidate, cromate, Con teste piatte, finitura satinata antiriflesso, Ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, Presa sicura grazie all'albero dal profilo sottile, Sovraccarico indicato dalla deformazione, Qualità industriale di alto livello per l'uso continuo più gravoso, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3

Numeri di articolo

Numero articolo G2128.191.222
EAN 4010886607138
UBB 240120098258
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6071340

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.