text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 7 3/4AF


Secondo DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Le ganasce e le pareti delle ganasce sottili rendono questa chiave complessivamente più leggera, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomica e maneggevole, Aspetto privo di riflessi grazie al cromo opaco, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Alta qualità industriale per forti sollecitazioni continue

Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Peso 148
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 230
Peso 148
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 3/4 di pollice
Larghezza della testa a giorno (mm) 42
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 28
Altezza della testa a giorno (mm) 6.5
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 11.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 3/4 di pollice
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 160
Codice merceologico
Model 7 3/4AF
Type Combination Spanner

Descrizione

Secondo DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Le ganasce e le pareti delle ganasce sottili rendono questa chiave complessivamente più leggera, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, Presa sicura grazie all'albero cavo - molto ergonomica e maneggevole, Aspetto privo di riflessi grazie al cromo opaco, Forgiata con cura e lavorata a regola d'arte, Alta qualità industriale per forti sollecitazioni continue

Numeri di articolo

Numero articolo G2110.191.001
EAN 4010886609996
UBB 203122577000
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6099940

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.