text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 1 B 3/4W


Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Accuratamente forgiato e lavorato a regola d'arte, Anello: disassato di 10° rispetto all'albero, con bi-esagono, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello di disassamento garantisce una migliore presa su dadi o bulloni incassati o in profondità, Qualità industriale di altissimo livello per l'uso più gravoso e continuativo

Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Peso 803
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 412
Peso 803
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 3/4 di pollice
Larghezza della testa a giorno (mm) 70.5
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 48
Altezza della testa a giorno (mm) 11.8
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 20.5
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 3/4 di pollice
Modello a cricchetto No
Numero di punti 6
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 850
Codice merceologico
Model 1 B 3/4W
Type Combination Spanner

Descrizione

Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3, cromato, Accuratamente forgiato e lavorato a regola d'arte, Anello: disassato di 10° rispetto all'albero, con bi-esagono, Il sovraccarico è segnalato dalla deformazione, L'anello di disassamento garantisce una migliore presa su dadi o bulloni incassati o in profondità, Qualità industriale di altissimo livello per l'uso più gravoso e continuativo

Numeri di articolo

Numero articolo G2101.191.001
EAN 4010886601051
UBB 240120120763
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6010550

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.