text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave combinata 1 B 11/16AF


Numero articolo
Lunghezza (m)
Mostra tutto
Peso 192
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 11/16 inch
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 244
Peso 192
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Larghezza chiave aperta (pollici) 11/16 inch
Larghezza della testa a giorno (mm) 40
Larghezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 25.8
Altezza della testa a giorno (mm) 7.7
Altezza testa presa/anello/cricchetto (mm) 13.2
Larghezza della chiave a bussola/anello/cricchetto (pollici) 11/16 inch
Modello a cricchetto No
Numero di punti 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 180
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo G2100.175.001
EAN 4010886600597
UBB 240120119047
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6005980

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.