text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola Gedore 30 esagono da 3/8 di pollice, larghezza tra le piastre 11 mm lunghezza 28 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, * non normalizzato

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (m) 28
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 30
Codice merceologico
Model 30 11
Type Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con scanalatura di ritenzione della sfera, azionamento manuale, impugnatura zigrinata, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, lucido, cromato, * non normalizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2215.110.001
EAN 4010886623381
UBB 240122063482
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6233850

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.