text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave aperta singola 7/8


GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, fosfatato al manganese, dimensioni 7/16" - 1.1/8" con foro di aggancio, ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, dimensioni 10 - 135 mm con foro di angolazione, *non standardizzato

Numero articolo
Lunghezza (m) 193
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 8
Larghezza testa piccola (mm) 46
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 193
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 8
Larghezza testa piccola (mm) 46
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 110
Codice merceologico
Type Spanner

Descrizione

GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, fosfatato al manganese, dimensioni 7/16" - 1.1/8" con foro di aggancio, ganascia: rettificata esattamente alla dimensione nominale per aree di contatto ottimali, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, dimensioni 10 - 135 mm con foro di angolazione, *non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2105.222.001
EAN 4010886658086
UBB 203120565734
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6580810

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.