Chiavi a forchetta aperta singole
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
Chiavi a forchetta aperta
Chiavi a forchetta aperta singole
G2105
G2105.180.001
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
Gedore Chiave aperta singola 18 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Lunghezza (m)
161
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
18
Dimensione chiave piccola (mm)
18
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (m)
161
Protezione di isolamento 1000 V
No
Chiave grande (mm)
18
Dimensione chiave piccola (mm)
18
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
6.2
Larghezza testa piccola (mm)
38
Con barra di trazione
No
Adatta per barra antimafia
No
Testato VDE
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
65
Codice merceologico
Visualizza
Type
Spanner
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, * non standardizzato
Numeri di articolo
Numero articolo
G2105.180.001
EAN
4010886657522
UBB
240120616026
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
6575220