text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave aperta singola 16 mm


Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, * non standardizzato

Numero articolo
Lunghezza (m) 155
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 16
Dimensione chiave piccola (mm) 16
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 155
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 16
Dimensione chiave piccola (mm) 16
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 5.5
Larghezza testa piccola (mm) 33
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 55
Codice merceologico
Type Spanner

Descrizione

Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2105.160.001
EAN 4010886657478
UBB 240120077468
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6574760

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.