text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave aperta singola 110 mm


Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, * non standardizzato

Numero articolo
Lunghezza (m) 1000
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 110
Dimensione chiave piccola (mm) 110
Modello a bassa scintilla No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 1000
Protezione di isolamento 1000 V No
Chiave grande (mm) 110
Dimensione chiave piccola (mm) 110
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 29
Larghezza testa piccola (mm) 217
Con barra di trazione No
Adatta per barra antimafia No
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 9500
Codice merceologico
Type Spanner

Descrizione

Ganascia regolata a 15°, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, finitura al fosfato di manganese fino a 38 mm, grigio acciaio a partire da 41 mm, dimensioni 10 - 135 mm con foro di sospensione, * non standardizzato, ganascia regolata a 15°, presa sicura grazie all'albero profilato - molto ergonomica e maneggevole, sovraccarico indicato da deformazione, * non standardizzato

Numeri di articolo

Numero articolo G2105.984.001
EAN 4010886657843
UBB 240120079936
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  6578400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.