Chiavi ad anello heavy duty
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
Chiavi ad anello heavy duty
Chiavi ad anello heavy duty
0G221163
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
Gedore Chiave ad anello 23mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0G221163
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione chiave piccola (mm)
23
Modello a bassa scintilla
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
23
Design
Raccordo ad anello
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione chiave piccola (mm)
23
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa grande (mm)
15
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa grande (mm)
39.5
Modello a cricchetto
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
270
Codice merceologico
Visualizza
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
0G221163
EAN
4002805920978
UBB
500642828460
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
1211471