text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a bussola 10mm


Numero articolo 0W165286
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 235
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 125
Adatto per bulloni esagonali SÌ
Larghezza della testa (mm) 17
Con protezione antirollio SÌ
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 235
Protezione di isolamento 1000 V SÌ
Lunghezza della lama (mm) 125
Adatto per bulloni esagonali SÌ
Larghezza della testa (mm) 17
Con protezione antirollio SÌ
Testato VDE SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 161
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 0W165286
EAN 4010886841266
UBB 500642487226
UNSPSC 27111725
Nr articolo produttore  1747134
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.