text.skipToContent text.skipToNavigation

Accoppiatore quadrato Gedore 1994 Misura 1/2 pollice lunghezza 38 mm con dispositivo di bloccaggio a sfera


Per bussole a mano con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, lucido, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numero articolo G2280.001.994
Lunghezza totale (mm) 38
Lunghezza (m) 38
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 12.5
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Accessori
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 38
Lunghezza (m) 38
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 12.5
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Accessori
marca Gedore
Weight per piece (g) 40
Codice merceologico
Model 1994
Type Coupler

Descrizione

Per bussole a mano con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, lucido, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2280.001.994
EAN 4010886614464
UBB 240122043922
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6144670
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.