text.skipToContent text.skipToNavigation

Riduttore Gedore 1930 attacco quadro 1/2 pollice attacco quadro 3/8 pollici lunghezza 38,5 mm


Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numero articolo
Lunghezza totale (mm) 39
Lunghezza (m) 38.5
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 12.5
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 12.5
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 39
Lunghezza (m) 38.5
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 12.5
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 12.5
Accessori
Testato secondo la norma ISO 3316
marca Gedore
Weight per piece (g) 60
Codice merceologico
Model 1930
Type Reducer

Descrizione

Per bussole manuali con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato, Acciaio al vanadio 31CrV3, lucido, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2276.001.930
EAN 4010886614303
UBB 240122042445
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6143000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.