text.skipToContent text.skipToNavigation

Prolunga Wera 8796 LA LA- 150mm


8796 LA Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con bussola a rotazione libera, lunga, 1/4",, 1/4", x 150 mmWera Prolunga Zyklop con flexible-lock: quando viene attivata, le bussole vengono fissate in modo sicuro e permanente, evitando qualsiasi perdita involontaria. Quando il sistema è disattivato, le bussole possono essere fissate e sostituite rapidamente. Dotato di un manicotto a rotazione libera per una più rapida rotazione di viti e dadi.

Numero articolo
Lunghezza (m) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Testato VDE No
marca Wera
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 68
Codice merceologico
Type Zyklop Flexible-Lock Extension

Descrizione

8796 LA Prolunga Zyklop ",flexible-lock", con bussola a rotazione libera, lunga, 1/4",, 1/4", x 150 mmWera Prolunga Zyklop con flexible-lock: quando viene attivata, le bussole vengono fissate in modo sicuro e permanente, evitando qualsiasi perdita involontaria. Quando il sistema è disattivato, le bussole possono essere fissate e sostituite rapidamente. Dotato di un manicotto a rotazione libera per una più rapida rotazione di viti e dadi.

Numeri di articolo

Numero articolo 81006.000.150
EAN 4013288121059
UBB 500511979816
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  05003531001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.