text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Accessories 1990-5 1990-5


Secondo DIN 3123, ISO 3316, Per bussole manuali e accessori con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numero articolo
Lunghezza (m) 123
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 123
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Testato secondo la norma ISO 3316
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 180
Codice merceologico
Type Extension Bar

Descrizione

Secondo DIN 3123, ISO 3316, Per bussole manuali e accessori con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con dispositivo di bloccaggio a sfera, acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G2278.019.905
EAN 4010886614389
UBB 240122043195
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  6143860

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.