text.skipToContent text.skipToNavigation

Adattatore Stahlwille 409 azionamento 1/4 di pollice 3/8 di pollice lunghezza 25 mm


Da 1/4“ interno quadro a 3/8” esterno quadro (6,3 x 10 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® acciaio ad alte prestazioni

Numero articolo
Lunghezza (m) 25
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.35
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 25
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.35
Tipo sul lato utensile Quadrato (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 18
Codice merceologico
Type Adapter

Descrizione

Da 1/4“ interno quadro a 3/8” esterno quadro (6,3 x 10 mm)DIN 3123/ISO 3316HPQ® acciaio ad alte prestazioni

Numeri di articolo

Numero articolo G0472.000.409
EAN 4018754012244
UBB 203122101397
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  11030002

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.