text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Cacciavite 6 x 100 mm


Numero articolo 6G990840
Lunghezza totale (mm)
Peso 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 6
Modello a bassa scintilla SÌ
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 210
Peso 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 6
Modello a bassa scintilla SÌ
Design dell'impugnatura Altro
Diametro della lama (mm) 6
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 6G990840
EAN 4010886938041
UBB 500642601495
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2822814
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.