text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Cacciavite 6,5 x 150 mm


Numero articolo 1K593434
Lunghezza totale (mm)
Peso 229
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 150
Larghezza della lama (mm) 6.5
Modello a bassa scintilla SÌ
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 255
Peso 229
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 150
Larghezza della lama (mm) 6.5
Modello a bassa scintilla SÌ
Design dell'impugnatura Altro
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 10
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua SÌ
Con protezione antirollio SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 229
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1K593434
EAN 4010886938102
UBB 500642603475
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2824108
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.