text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Cacciavite 6,5 x 125 mm


Numero articolo 1T377720
Lunghezza totale (mm)
Peso 138
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 6.5
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 235
Peso 138
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 125
Larghezza della lama (mm) 6.5
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla SÌ
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 10
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama SÌ
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua SÌ
Con protezione antirollio SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 154
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1T377720
EAN 4010886857212
UBB 500642603210
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1845233
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.