text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Cacciavite 4,5 x 90 mm


Numero articolo 1J188396
Lunghezza totale (mm)
Peso 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 4.5
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 183
Peso 110
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 75
Larghezza della lama (mm) 4.5
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla SÌ
Design dell'impugnatura Altro
Larghezza della chiave (azionamento esagonale) (mm) 8
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama SÌ
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua SÌ
Con protezione antirollio SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 1J188396
EAN 4010886857199
UBB 500642602899
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1845217
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.