text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Cacciavite 4,5 mm


Numero articolo 0B302741
Lunghezza totale (mm)
Peso 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 90
Larghezza della lama (mm) 4.5
Modello a bassa scintilla SÌ
Design dell'impugnatura Altro
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 190
Peso 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 90
Larghezza della lama (mm) 4.5
Modello a bassa scintilla SÌ
Design dell'impugnatura Altro
Diametro della lama (mm) 4
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ
marca Gedore
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico

Numeri di articolo

Numero articolo 0B302741
EAN 4010886937990
UBB 500642597602
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2822652
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.