Nedtrain Oud
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
Attrezzi idraulica
Attrezzi per tubi
Trinciatrici tubi
3F187435
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
Gedore 2240 3 tagliatubi per tubi di rame da 3-35 mm 160 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
3F187435
Lunghezza (mm)
160
Diametro del tubo (mm)
3
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per alluminio
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza (mm)
160
Diametro del tubo (mm)
3
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per alluminio
SÌ
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per rame
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per tubi in ghisa
No
Adatto per tubi compositi multistrato
SÌ
Con sbavatore interno al tubo
SÌ
Con regolazione rapida
No
Numero di ruote da taglio
1
Telescopico
No
marca
Gedore
Codice merceologico
Visualizza
Model
2240 3
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per tubi in rame, ottone e leghe leggere, tubi in plastica dura e plastificata in PVC, tubi in acciaio a parete sottile (tubi di precisione in acciaio e tubi idraulici), tubi compositi, Ruota da taglio sostituibile senza attrezzi, Con sbavatore retrattile, Ruota da taglio di ricambio nell'impugnatura, Corpo in magnesio pressofuso, Verniciato blu
Numeri di articolo
Numero articolo
3F187435
EAN
4017981012553
UBB
500642404064
UNSPSC
23241610
Nr articolo produttore
2964031