text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.14/5 Estrattore esterno a 2 bracci 420 mm larghezza ganasce 480 mm profondità ganasce

Numero articolo 5B470133
Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 8
Lunghezza della filettatura (mm) 350
Numero di ganci 2
Bracci reversibili No

Specifiche

Design Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N) 8
Lunghezza della filettatura (mm) 350
Numero di ganci 2
Bracci reversibili No
Morsetto di serraggio
Portata del morsetto (mm) 480
Larghezza del piede uncinato (mm) 32
Profondità del piede uncinato (mm) 20
Spessore del piede uncinato in punta (mm) 3.5
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm) 420
marca Gedore
Weight per piece (g) 6030
Codice merceologico
Model 1.14/5

Descrizione

Con vantaggi tecnici ed economici grazie alla portata di serraggio variabile e alla presa automatica delle gambe, Particolarmente adatto alla rimozione di pulegge a cinghia trapezoidale e volani montati su alberi più lunghi, Aggiornabile con mandrino idraulico (vedi tabella), Aggiornabile con mandrino idraulico

Numeri di articolo

Numero articolo 5B470133
EAN 4036976104592
UBB 500642669898
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  8005620
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.