Estrattori a due e tre bracci
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
Morsetti e ingranaggi di trazione
Ingranaggi di trazione
Estrattori a due e tre bracci
7N594825
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
Gedore 1.07/S1A-E Estrattore rapido esterno a 3 bracci 130 mm di larghezza ganasce 100 mm di profondità ganasce
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7N594825
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
2.5
Lunghezza della filettatura (mm)
140
Numero di ganci
3
Bracci reversibili
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Estrattore mozzo ruota
Forza di trazione massima (N)
2.5
Lunghezza della filettatura (mm)
140
Numero di ganci
3
Bracci reversibili
No
Morsetto di serraggio
SÌ
Portata del morsetto (mm)
100
Larghezza del piede uncinato (mm)
29.5
Profondità del piede uncinato (mm)
7.5
Spessore del piede uncinato in punta (mm)
3.7
Massima distanza di serraggio (trazione esterna) (mm)
130
Con regolazione rapida
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
1400
Codice merceologico
Visualizza
Model
1.07/S1A-E
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Particolarmente adatto per luoghi difficilmente accessibili, gambe a sgancio rapido per un'installazione e una regolazione facili e veloci, gancio forgiato a caldo, ganci autoportanti con profilo a T per una connessione perfetta, piedini del gancio forgiati sottili, regolazione rapida brevettata per un'impostazione e una regolazione semplici e sicure, senza l'uso di attrezzi, Può essere utilizzato come estrattore interno riposizionando i ganci, Superficie del mandrino nitrocarburato, resistente all'usura e alla corrosione, il mandrino rimane liscio e pulito - non è necessario ingrassare o oliare, La traversa può essere combinata con altri modelli di mandrino/gancio e lunghezze del kit di costruzione di estrattori GEDORE.
Numeri di articolo
Numero articolo
7N594825
EAN
4036976123609
UBB
500642660624
UNSPSC
27111712
Nr articolo produttore
2016044