text.skipToContent text.skipToNavigation

Cacciavite Stahlwille T 30 Hex E 6,3 L.70mm


Numero articolo G0589.001.295
Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 70
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Stahlwille
Confezionato per 1

Specifiche

Sistema di avvitamento Torx
Lunghezza totale (mm) 70
Dimensione (TX) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Adatto al funzionamento con impatto No
Dimensione del collegamento (mm) 0.25
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 15
Codice merceologico
Type Torx Screwdriver Bit

Numeri di articolo

Numero articolo G0589.001.295
EAN 4018754012022
UBB 203122417611
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  08340030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.