text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 2067 Torx HF Cacciavite elettronico TX5 Lama da 40mm 137mm


2067 Cacciavite TORX® HF con funzione di presa per applicazioni elettroniche, TX 5 x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Con pratica funzione di bloccaggio: La forza di serraggio risultante dalla sollecitazione di posizionamento tra la punta e il profilo della vite mantiene le viti saldamente sull'utensile. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numero articolo 0U076574
Lunghezza totale (mm) 137
Dimensione (TX) 5
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Design dell'impugnatura 2 componenti
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 137
Dimensione (TX) 5
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 40
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 12.4
Codice merceologico
Model 2067 TORX HF

Descrizione

2067 Cacciavite TORX® HF con funzione di presa per applicazioni elettroniche, TX 5 x 40 mmCacciavite micro Wera di qualità superiore per accoppiamenti meccanici di precisione. Con pratica funzione di bloccaggio: La forza di serraggio risultante dalla sollecitazione di posizionamento tra la punta e il profilo della vite mantiene le viti saldamente sull'utensile. Appoggiando la mano sulla calotta rotante e grazie alla zona di rotazione rapida sotto la calotta rotante, è possibile eseguire una rotazione fulminea. Il cambio di mano, che richiede molto tempo, viene eliminato. La zona di potenza con zone morbide integrate garantisce la trasmissione di elevati momenti di serraggio e allentamento. Zona di precisione per angoli di rotazione corretti durante la regolazione. La punta Wera Black Point offre una precisione di montaggio e una protezione anticorrosione ottimizzata. ",Take it easy", tool finder con stampigliatura delle dimensioni e codifica cromatica per profilo per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto.

Numeri di articolo

Numero articolo 0U076574
EAN 4013288108630
UBB 500643258840
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05118181001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.