text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA SCRWDR VDE ZSN 160I 3,0X100006105


160 i Cacciavite isolato VDE per viti con intaglio, 0,5 x 3 x 100 mmCacciavite VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testato singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per identificare rapidamente e facilmente l'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Mostra tutti i lunghezze
Design Right
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 181
Design Right
Protezione di isolamento 1000 V
Lunghezza della lama (mm) 100
Larghezza della lama (mm) 3
Spessore della lama (mm) 0.5
Funzione di serraggio No
Modello di precisione
Modello a bassa scintilla No
Tipo di albero Girare
Design dell'impugnatura 2 componenti
Diametro della lama (mm) 3
Trasmissione quadrata/esagonale Hexagon
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile No
Lama continua No
Con protezione antirollio
marca Wera
Weight per piece (g) 31
Codice merceologico
Model 160 i
Type Slotted Screwdriver

Descrizione

160 i Cacciavite isolato VDE per viti con intaglio, 0,5 x 3 x 100 mmCacciavite VDE con impugnatura multicomponente Kraftform Plus per un lavoro rapido e scorrevole: Le zone dure dell'impugnatura garantiscono un'elevata velocità di lavoro, mentre le zone morbide dell'impugnatura garantiscono un'elevata trasmissione della coppia. Testato singolarmente a 10.000 V per lavorare in sicurezza alla tensione approvata di 1.000 V. ",Take it easy", tool finder con codifica a colori in base al profilo e alla dimensione stampigliata - per identificare rapidamente e facilmente l'utensile richiesto. La protezione antirotolamento dell'esagono evita che le punte rotolino via fastidiosamente sul posto di lavoro.

Numeri di articolo

Numero articolo 81857.030.100
EAN 4013288027238
UBB 241124016338
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  05006105001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.