text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDR 171 1,5MM


Electronic screwdriver for slotted head screws

Numero articolo G2677.015.001
Lunghezza totale (mm)
Peso 14
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Larghezza della lama (mm) 1.2
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 155
Peso 14
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 60
Larghezza della lama (mm) 1.2
Funzione di serraggio No
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla No
Diametro della lama (mm) 2.5
Cappuccio ruotabile SÌ
Lama continua No
Con protezione antirollio SÌ

Descrizione

Electronic screwdriver for slotted head screws

Numeri di articolo

Numero articolo G2677.015.001
EAN 4010886643648
UBB 241124023755
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  6436450
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.