Cacciaviti
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
1K374899
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
Gedore 2150 4 Cacciavite a taglio 0,8 x 4 mm 100 mm Lama con impugnatura a 3 componenti 185 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1K374899
Lunghezza totale (mm)
Peso
61
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
100
Larghezza della lama (mm)
4
Spessore della lama (mm)
0.8
Funzione di serraggio
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
185
Peso
61
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
100
Larghezza della lama (mm)
4
Spessore della lama (mm)
0.8
Funzione di serraggio
No
Modello di precisione
No
Modello a bassa scintilla
No
Diametro della lama (mm)
4
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama
No
Lama rigonfia
SÌ
Cappuccio ruotabile
No
Lama continua
No
Con protezione antirollio
SÌ
marca
Gedore
Weight per piece (g)
61
Codice merceologico
Visualizza
Model
2150 4
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
1K374899
EAN
4010886806715
UBB
500642597453
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
6679350