Accessori per chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Accessori per chiavi dinamometriche
5U876539
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
GEDO RRING END FITTING 10MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5U876539
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Lunghezza (m)
42.1
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione chiave piccola (mm)
10
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
10
Design
Raccordo ad anello
Lunghezza (m)
42.1
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione chiave piccola (mm)
10
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
14.5
Altezza della testa grande (mm)
8
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
20
Larghezza testa grande (mm)
20
Modello a cricchetto
No
marca
Gedore
Weight per piece (g)
30
Codice merceologico
Visualizza
Model
7212
Type
Ring End Fitting
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
5U876539
EAN
4002805722107
UBB
500642805435
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7691690