Constructeurs de camions et de remorques
Constructeurs de machines agroalimentaires
Agriculture
Semiconducteurs & Médical
Bâtiments & Constructions
Industrie pétrochimique
Eolien
Autres industries
Solutions
Fabory Logic
RFID
Armoire à balance
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
AQ/CQ et ingénierie
Laboratoire
Portail 3D
Formations
Solutions digitales
Gamme
Gamme de produits
Fixations
C-Parts
Outils et EPI
Leading standard
Normes DIN
Normes ISO
Lubrinox
Expert en fixations
Large gamme
Spécifique à l'industrie
Kitting pour les fixations
Innovations
Vers notre webshop
Commandez directement via notre webshop
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
Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Adhésifs, mastics et rubans
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Marques
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Offres spéciales
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques techniques
Produits de sécurité
Soudure au gaz
Usinage
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Pinze e pinzette
Pinza a becco corto
Pinze per telefono e radio
9V702221
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
Gedore 8136-200 TL Pinze per meccanica profondità ganasce 18,5 mm punta fine cromata 200 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
9V702221
Isolato
SÌ
Con taglierina a filo
No
Peso (g)
201
Lunghezza (mm)
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Con taglierina a filo
No
Peso (g)
201
Lunghezza (mm)
200
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza ganasce (mm)
75.7
Con tagliente diagonale
No
Larghezza della testa (mm)
18.5
Testato ESD
No
Forgiato
SÌ
Altezza della testa (mm)
9.5
Testato VDE
No
Model
8136-200 TL
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Ganasce coniche tonde e piatte, superfici di presa con scanalature trasversali, per afferrare, prendere e piegare, punta fine, per lavorare in sicurezza in spazi ristretti, GEDORE acciaio speciale temprato e rinvenuto, forgiato a caldo, temperato ad olio e ricotto, JC = cromato, con manici a 2 componenti
Numeri di articolo
Numero articolo
9V702221
EAN
4010886672280
UBB
500642374440
UNSPSC
27112148
Nr articolo produttore
6722890
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare