text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa laterale Bahco 2648 A 2648A-125 mm


Handles in synthetic material with return spring.Cutting capacity: 0.2-1.25 mm to 0.3-1.6 mm of Cu wire.High-performance alloy steel.Mirror polished.Precision cutting pliers, tapered head

Numero articolo L6035.001.780
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (mm) 125
Coperchio dell'impugnatura Altro
Testato VDE No
marca Bahco

Descrizione

Handles in synthetic material with return spring.Cutting capacity: 0.2-1.25 mm to 0.3-1.6 mm of Cu wire.High-performance alloy steel.Mirror polished.Precision cutting pliers, tapered head

Numeri di articolo

Numero articolo L6035.001.780
EAN 7314151304720
UBB 203104038351
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  2648 A
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.