text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex TwinForce Taglierina diagonale ad alte prestazioni 3-5,5 mm 16 x 49 mm Ganascia 180 mm


KNIPEX TwinForce® La taglierina diagonale ad alta leva di qualità superiore con doppio snodo brevettato. Trasmissione ideale della forza grazie al design a doppio snodo. Taglia in modo affidabile tutti i tipi di filo, compreso il nastro dacciaio. Per tagli grossolani o molto fini. Basso impatto di taglio: delicato sulle mani. La tensione su muscoli e tendini viene alleviata. Per tagli confortevoli, ripetitivi o estremamente impegnativi. Elevato grado di stabilità e assenza di contraccolpi grazie agli assi forgiati e fresati con precisione. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 5,5 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 3,2mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,0 mm

Numero articolo 4N336649
Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Isolato No
Forma Tronchese a taglio diagonale
Protezione della superficie Altro
Lunghezza (m) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Coperchio dell'impugnatura Rivestito in plastica
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 270
Codice merceologico

Descrizione

KNIPEX TwinForce® La taglierina diagonale ad alta leva di qualità superiore con doppio snodo brevettato. Trasmissione ideale della forza grazie al design a doppio snodo. Taglia in modo affidabile tutti i tipi di filo, compreso il nastro dacciaio. Per tagli grossolani o molto fini. Basso impatto di taglio: delicato sulle mani. La tensione su muscoli e tendini viene alleviata. Per tagli confortevoli, ripetitivi o estremamente impegnativi. Elevato grado di stabilità e assenza di contraccolpi grazie agli assi forgiati e fresati con precisione. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 64 HRC. - Capacità di taglio filo morbido (diametro): Ø 5,5 mm- Capacità di taglio filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Capacità di taglio filo duro (Durchmesser): Ø 3,2mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,0 mm

Numeri di articolo

Numero articolo 4N336649
EAN 4003773074762
UBB 500513357896
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  73 71 180
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.