text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Taglierina diagonale per elettromeccanica plastificata nera atramentizzata 125 mm


Taglierina diagonale Con taglienti affilati e allineati con precisione. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. Giuntura a lame. con smusso. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 2,3 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 1,5 mm- Capacità di taglio filo per pianoforte (diametro): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio del filo morbido (diametro): Ø 0,4 - 3mm- Lunghezza ganasce (B): 16mm- Spessore della ganascia (giunzione) (D): 9mm- Larghezza della testa (A): 14,5mm

Numero articolo K1076.100.125
Lunghezza (m) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 14.5
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 125
Protezione di isolamento 1000 V No
Larghezza della testa (mm) 14.5
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Altezza della testa (mm) 9
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 90
Codice merceologico
Type Electromechanical Diagonal Cutter with Plastic Coated

Descrizione

Taglierina diagonale Con taglienti affilati e allineati con precisione. Taglienti ulteriormente temprati a induzione, durezza dei taglienti circa 63 HRC. Giuntura a lame. con smusso. - Capacità di taglio di filo medio duro (diametro): Ø 2,3 mm- Capacità di taglio filo duro (diametro): Ø 1,5 mm- Capacità di taglio filo per pianoforte (diametro): Ø 0,6 mm- Capacità di taglio del filo morbido (diametro): Ø 0,4 - 3mm- Lunghezza ganasce (B): 16mm- Spessore della ganascia (giunzione) (D): 9mm- Larghezza della testa (A): 14,5mm

Numeri di articolo

Numero articolo K1076.100.125
EAN 4003773044482
UBB 419104288248
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  76 01 125
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.