text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Rotary burr P811 Clear P8116.0X6.0


Numero articolo 1W239522
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 RBF
marca Dormer
Weight per piece (g) 20
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 RBF
marca Dormer
Weight per piece (g) 20
Codice merceologico
Model P811
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 1W239522
EAN 7320760687857
UBB 500632435839
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  P8116.0X6.0
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.