text.skipToContent text.skipToNavigation

Taglierina diagonale angolata Knipex a leva alta in confezione blister 3-4,6 mm 250 mm


Taglierina diagonale ad alta leva Per un uso molto intenso e continuo. Elevate prestazioni di taglio con il minimo sforzo grazie al coordinamento ottimale dellangolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione (durezza dei taglienti circa 64 HRC), per tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. La testa angolata di 12° offre spazio per la presa. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio del filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,0 mm- Sistema di protezione contro le cadute: sì

Numero articolo 6D723881
Lunghezza (m) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Testato VDE No
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 250
Protezione di isolamento 1000 V No
Con funzione di spelatura No
Testato ESD No
Testato VDE No
marca Knipex
Weight per piece (g) 500
Codice merceologico

Descrizione

Taglierina diagonale ad alta leva Per un uso molto intenso e continuo. Elevate prestazioni di taglio con il minimo sforzo grazie al coordinamento ottimale dellangolo di taglio e del rapporto di trasmissione. Taglienti di precisione ulteriormente temprati a induzione (durezza dei taglienti circa 64 HRC), per tutti i tipi di filo, compreso il filo per pianoforte. pinza con punto di attacco per il montaggio di un sistema di protezione anticaduta. La testa angolata di 12° offre spazio per la presa. scheda self-service/blister. - Capacità di taglio del filo medio duro (diametro): Ø 4,6 mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,5 mm- Capacità di taglio del filo per pianoforte (diametro): Ø 3,0 mm- Sistema di protezione contro le cadute: sì

Numeri di articolo

Numero articolo 6D723881
EAN 4003773080541
UBB 500641762124
UNSPSC 23151901
Nr articolo produttore  74 22 250 T BK
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.