text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 8X32MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. ES
Weight per piece (g) 62.5
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro 8 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. ES
Weight per piece (g) 62.5
Codice merceologico

Dimensioni

d1 8
D (mm) 8
g 32

Standard

DIN 71752-ES

Numeri di articolo

Numero articolo 57580.080.032
EAN 8715492877345
UBB 203385062476
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.