text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 6X12MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. ES
Weight per piece (g) 19.6
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro 6 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. ES
Weight per piece (g) 19.6
Codice merceologico

Dimensioni

d1 6
D (mm) 6
g 12

Standard

DIN 71752-ES

Numeri di articolo

Numero articolo 57580.060.012
EAN 8715492877314
UBB 203385062138
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.