text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 5X10MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. ES
Weight per piece (g) 11.7
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. ES
Weight per piece (g) 11.7
Codice merceologico

Dimensioni

d1 5
D (mm) 5
g 10

Standard

DIN 71752-ES

Numeri di articolo

Numero articolo 57580.050.010
EAN 8715492877291
UBB 203385061973
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.