text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 20X40MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. ES
Weight per piece (g) 682
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 20 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. ES
Weight per piece (g) 682
Codice merceologico

Dimensioni

d1 20
D (mm) 20
g 40

Standard

DIN 71752-ES

Numeri di articolo

Numero articolo 57580.200.040
EAN 8715492877437
UBB 203385075759
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.