text.skipToContent text.skipToNavigation

Fork joint with spring pin type ES 14X28MM


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. ES
Weight per piece (g) 220
Confezionato per 2
Solo full box

Specifiche

Diametro 14 mm
marca Fabory
Material Free-cutting steel
Surface treatment Zinc plated
Thread Metric thread
Tipo no. ES
Weight per piece (g) 220
Codice merceologico

Dimensioni

d1 14
D (mm) 14
g 28

Standard

DIN 71752-ES

Numeri di articolo

Numero articolo 57580.140.028
EAN 8715492877390
UBB 203385062963
UNSPSC 31160000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.